バイク セキュリティ アラームのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
92件の「バイク セキュリティ アラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク アラーム」、「バイク セキュリティ」、「アラームセキュリティ」などの商品も取り扱っております。
ガードッグ・バイスガードⅡ ミツバサンコーワランキング1位
ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アラーム ホンダランキング2位
センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。別売のインジケーターランプ(08E71-GEE-000)を接続すると効果的です。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
7,998税込8,798
5日以内出荷

サイクルアラーム コンバット5 KIJIMA(キジマ)ランキング3位
コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。
仕様リモコン付寸法(mm)74×74×35感度3段階消費電力(mA)(待機)4.5音量(dB)110(アラーム音)
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

バイク用ブレーキレバーロック NIKKO(ニッコー)[陶器]ランキング4位
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカストCP
1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

セキュリティロック アラーム付き モノタロウランキング5位
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120質量(g)295ブラック使用電池CR2リチウム電池使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ABUS独自の3D傾斜センサー採用。 100dBアラーム。アラームON/OFFが選べる2WAY。 LEDにより起動状態認識可能。 360度傾斜感知センサー(感度調節不可) アラーム作動状態、電池残量を知らせるLEDランプ付き。 簡単な電池交換。ディンプルキー採用。アルカリ単4電池2本。
寸法(mm)3×5スクエアーボルト、64×130質量(g)600
1個
23,980税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
2,998税込3,298
当日出荷

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等仕様ホイールサイズ13~17インチ用付属品専用鍵(2個)材質質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30質量(g)240
1個
4,498税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
1個
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
1,298税込1,428
3日以内出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
13,980税込15,378
欠品中

ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
1個
4,598税込5,058
当日出荷

1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)